Prix : 2 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Classe H isolé avec arbre AEGIS, anneau à l’intérieur de la terre
- Roulements à billes regraissables
- Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Atteindre ou dépasser les efficacités de NEMA Premium
- Prêt de l’onduleur
- garantie 3 ans
- Chauffage, ventilation et conditionnement d’air du ventilateur et ventilateurs, moteurs de pompe et autres applications d’usage général à l’aide d’un entraînement à vitesse réglable.
Poids &Dimensions
- Largeur 16,5 po (41,91 cm)
- Longueur 19,01 po (48,29 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6307
- Diamètre de l’arbre 1,375 po (3,49 cm)
- Taille du cadre 213T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
- Longueur moins d’arbre 21,5 po (54,61 cm)
- Poids 135 lbs (61,36 kg)
Détails du produit
- Puissances en chevaux 7 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 91,7
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 18,8/9,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
- Code de conception A
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM3710T-G
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230/460 V
- Cadre 213T
- RPM nominal 1770
- Facteur de service 1,15
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3710T-G, 3 PH, 7,5 HP, 230/460 V, 1770 RPM, TEFC, 213T Frame
2735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit