Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage RB (Base élastique)
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 575 V
- RPM nominal 1800
- Cadre 56
- Facteur de service 1,25
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte DP
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 0,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant X042
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors HVAC Motor, G961, 056T17D2118, 1/2HP, 1800RPM, 575V, 3 PH, 56 FR
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit