Prix : 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage RB (Base élastique)
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- RPM nominal 1725/1140
- Cadre 56Z
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte DP
- Phase Split
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 5,2/2,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725/1140 rpm
- Protection thermique Automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant X019
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors HVAC Motor, HG704, 5KH35MNA568T, 1/4-1/12HP, 1725/1140RPM, 115V, Split PH, 56Z FR
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit