Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Contrôle du brûleur à huile Protectorelay® - 45 sec. Verrouillage Timing.
Ce 4-1/8" L x 2-1/2" W x 4-3/8 « unité H contrôle brûleur à mazout, de combustible et le transformateur d’allumage en réponse à un appel de chaleur. Circuit de détection de la flamme à l’état solide. LED pour le levier de verrouillage manuel et indication de déclenchement sur l’interrupteur de sécurité assure l’arrêt du brûleur lors de l’entretien. Se monte sur une boîte de jonction standard 4 x 4 pouces ou se monte directement sur le boîtier du brûleur.
Ce 4-1/8" L x 2-1/2" W x 4-3/8 « unité H contrôle brûleur à mazout, de combustible et le transformateur d’allumage en réponse à un appel de chaleur. Circuit de détection de la flamme à l’état solide. LED pour le levier de verrouillage manuel et indication de déclenchement sur l’interrupteur de sécurité assure l’arrêt du brûleur lors de l’entretien. Se monte sur une boîte de jonction standard 4 x 4 pouces ou se monte directement sur le boîtier du brûleur.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Longueur 4-1/8 po (10,48 cm)
Détails du produit
- Marque Honeywell
- Description Protectorelay Oil Burner Control
- Verrouillage des secondes 45sec
- Type d’allumage Intermittent
- Numéro de référence du fabricant R8184M1051
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Honeywell primaire marche-arrêt brûleur contrôle RM7890A1015, 120V
Article nº : B762706
Pas encore évalué
1 199,00 $
Commande primaire Honeywell on-off avec PrePurge RM7895A1014, pilote intermittent
Article nº : B762712
Pas encore évalué
1 599,00 $
C7027A1023 capteur de flamme Honeywell, UV Minipeeper, gamme de 0 à 215° F, 1/2" Mount
Article nº : B762743
Pas encore évalué
459,95 $
Honeywell Protectorelay Oil Burner Control R8184M1051
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires