Régulateurs de température
Diamètre
Type
Pour une utilisation avec
Longueur
Marque
Profondeur
Largeur
Matériau
Hauteur
Couleur
Prix
PECO industriel lové contrôleur de température TF115-001 Temp. Gamme 40° / 110° F w / Nema 4 X
Plage de contrôle de la température
40 à 110 ° F
Tension
277 / 240 / 208 / 120 / 24 V
Longueur capillaire
Capillaire enroulé ft
Contrôleur de température industrielle PECO TRF115-005 tmp. Range 0 °-120 ° f ampoule RMT NEMA 4X
Plage de contrôle de la température
0 à 120 ° F
Tension
277 / 240 / 208 / 120 / 24 V
Longueur capillaire
5 ft
Tension
110 V
PECO industriel lové température contrôleur TF115-023 Temp. Gamme de-30 ° - 100 ° F w / Nema 4 X
Plage de contrôle de la température
30 à 100 ° F
Tension
277 / 240 / 208 / 120 / 24 V
Longueur capillaire
Capillaire enroulé ft
Régulateur de température numérique Powerblanket®, 15 ampères max, prise de 20 ampères
Plage de contrôle de la température
0 à 200 ° F
Tension
110 V
Contrôleur de température industrielle de PECO W / cordon d’alimentation TF115P-002 rang Nema 40 et 110° F 4 X
Plage de contrôle de la température
40 à 110 ° F
Tension
120 V
Longueur capillaire
Capillaire enroulé ft