Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Digital Programmable Double Pole Thermostat tension pour plinthes électriques, convecteurs et ventilateur chauffage forcé (charges résistives nominales). Stade 1 chauffage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Profondeur 7/8 en
- Hauteur 4-7/8 po (12,38 cm)
Détails du produit
- Interrupteur d’Action BIPOLAIRE
- Tension 240 / 208 V
- Description Thermostat
- Paramètres par semaine 7
- Programmable 7 diurne
- Ampérage 15,0 A
- Plage de contrôle de la température 40 à 86 ° F
- Pour une utilisation avec Plinthes électriques, convecteurs et ventilateur forcé chauffages (charges résistives nominales)
- Étapes 1H
- Marque Honeywell
- hertz 50 / 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TL8230A1003
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce thermostat possède le pouvoir de 110 volts à travers elle ?
Question posée par : Novembre 04, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 04, 2011
Le Double pôle Thermostat Programmable tension est 208 / 240V.
-
Accessoires
399,95 $
Honeywell Digital Programmable bipolaire ligne tension Thermostat TL8230A1003
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires