Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TPI Thermostat monté à distance EPETD8D Double Pole Double Throw Bi-Metal 120-277V 50-90° F

TPI Thermostat monté à distance EPETD8D Double Pole Double Throw Bi-Metal 120-277V 50-90° F

Article nº : WBB172027

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 645,00 $

Quantité

Unité montée Thermostat

Ce Double Pole Double Throw Bi-Metal unité montée Thermostat doit être utilisé avec monophasé convecteurs muraux des endroit dangereux. Doté d’un capteur de température en plastique ajustement bouton et bi-métal température ambiante. Installées sur place, conception thermostatique intégrée. Charge de la note de 22 a au 120-277VAC. Plage de température de 50-90 ° F.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6-3/8 en
  • Hauteur 5-23/32 en
  • Poids 5 lbs
  • Longueur 5-3/4 en

Détails du produit

  • Tension 277 / 120 V
  • Ampérage 22 A
  • Type DPDT Bi-Metal
  • Ampères élevés 22 A
  • Température d’exposition maximale 90
  • Étapes Chauffage ou climatisation
  • Marque PAS PAR POUCE
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant EPETD8D
  • Température d’exposition minimale 50
  • Type de connexion respirateur Câblé

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cULus
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
TPI Thermostat monté à distance EPETD8D Double Pole Double Throw Bi-Metal 120-277V 50-90° F

TPI Thermostat monté à distance EPETD8D Double Pole Double Throw Bi-Metal 120-277V 50-90° F

Article nº : WBB172027