Quantité minimale: 4
Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre support mural fonctionne très bien avec toutes les unités Mini Split. Fait d’acier de calibre 14. Le QSWB2000 a 6 points d’isolation antivibratoire à l’aide de rondelles de caoutchouc 50-derometer. Le QSWB2000 est complètement ajustable de 0"-34 » en largeur. Profondeur de l’étagère est 25" pour permettre un espacement correct entre le mur et l’appareil. Plateau de montage est préalablement fendue connecter rapidement des unités.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 25" Rails de montage
- capacité max 350 lb
- 6 points d’isolation antivibratoire
- Conçu pour réduire l’Assemblée par 50 %
- Tout le matériel nécessaire inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/4 po (64,14 cm)
- Hauteur 18-1/8 po (46,04 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Longueur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Support mural
- Marque Accès rapide-Sling
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant QSWB2000
- Couleur Telegray
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D3451-06
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support mural Quick-Sling QSWB2000, 33 1/2 po long. x 25 1/4 po larg. x 18 1/8 po haut.
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit