Prix : 83,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Votre nouveau thermostat Honeywell a été conçu pour vous donner de nombreuses années de service fiable et facile à utiliser, bouton de télécommande.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Affichage rétro-éclairé est facile à lire
- Affiche la température ambiante (mesurée) en tout temps
- Un accès instantané à la température de consigne
- Protection du compresseur intégrée
Poids &Dimensions
- Largeur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur 4-11/16 po (11,91 cm)
Détails du produit
- Cycles par heure 2-6
- Tension 30 / 24 / 20 ou 750 M V
- Description Thermostat
- Positions de commutation (système) Chaleur/arrêt
- Programmable Manuelle
- Plage de contrôle de la température 40 à 90 (Chaleur) / 35 à 90 (Froid) °F
- Type de changement Manuelle
- Branchements électriques R, W, C
- Plage d’humidité de fonctionnement 5 à 90 (sans condensation)
- Marque Honeywell
- Étapes 1H
- hertz 50 / 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TH1100DV1000
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brad Towne
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : David
Date de : Janvier 10, 2015
Votre commentaire :
Si vous installez ce pour quelqu'un comme une personne âgée qui veut quelque chose w / facilité d’utilisation, je recommande cet appareil.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
Honeywell PRO 1000 Non Programmable Thermostat Vertical chaleur seule TH1100DV1000
83,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires