Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les bouteilles de stockage de médias en verre Hybex sont fabriquées à partir de verre borosilicaté 3,3 de haute qualité. Grâce à leur résistance chimique supérieure, ces flacons sont idéaux pour le stockage de réactifs, de milieux de culture, de fluides biologiques et d’une variété d’autres solutions aqueuses et non aqueuses. Un faible coefficient de dilatation thermique (3,3) offre une résistance à la température bien supérieure à celle du verre de laboratoire standard (ou verre sodocalcique). Le verre Hybex peut résister à des températures de -70 à 500°C, ce qui permet une utilisation répétée dans les congélateurs, les micro-ondes, les autoclaves et les chambres de stérilisation à chaleur sèche. Chaque bouteille est dotée de graduations permanentes faciles à lire et d’une grande zone d’étiquetage. Tous les flacons de média Hybex sont munis d’une bague d’étanchéité anti-goutte ainsi que d’un bouchon d’étanchéité standard en polypropylène bleu GL45 (le flacon de 50 ml est doté d’un bouchon GL 32). Également disponible avec des bouchons verts, violets, blancs et jaunes, ou dans un assortiment contenant deux de chaque couleur de capuchon sur demande. Livré en paquets de 10.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/16 po (5,56 cm)
- Hauteur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Longueur 2-3/16
- Poids 0,25
Détails du produit
- Description Bouteille de stockage multimédia Hybex
- Capacité 100mL
- Matériel de bouchon Polypropylène
- Quantité par paquet 10
- Marque Benchmark Scientifique
- Famille de couleurs de capuchon Bleu
- Matériau Verre
- Numéro de référence du fabricant B3000-100-B
- Couleur Effacer
- Fermeture GL45
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Benchmark Scientific Hybex™ Media Storage Bouteille avec bouchon bleu standard (GL45), 100ml, 10/Pk
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit