Prix : 10 735,00 $
Les clients ont également été consultés
À l’aide d’un Compacteur monocylindres de Morse Hydra-Lift élimine les débordements, éclaboussant des matières dangereuses sur les travailleurs et le risque de contamination. Maintenant, vous pouvez obtenir les avantages du mélange à l’intérieur des tambours expédition fermés et avoir la machine faire le travail de chargement et de déchargement lui-même ! Chargez votre batterie verticale dans le Compacteur monocylindres Hydra-Lift. Vous contrôlez l’action basculante hydraulique qui place le tambour vers le bas sur les roues de la coiffe. Utilisez ensuite une deuxième vanne pour démarrer et arrêter le moteur hydraulique qui entraîne la rotation. Minimiser le temps, du travail et des équipements supplémentaires, d’obtenir le tambour en position de mélange. Rouler votre tambour à une vitesse de 5 20 tr/min.
- Capacité : 1 000 lb (454 kg) liquide charge, charge sèche 400 lb (182 kg)
- Un tambour de rouleau : 6" à 26" (15 h 25 à 66 cm) de diamètre et avec 40"(102 cm) longueur maximale
- Hydraulique alimenté ergonomique soulever votre tambour en position pour rouler
- Gagner du temps, travail et argent de mélange à l’intérieur d’un tambour fermé
- Remix ingrédients sédentarisés et intégrer de nouveaux composants
- Éliminer le transfert et le nettoyage
- Utiliser un tambour séparé pour chaque lot
- Aucun conteneur pour purger entre lots
- Rien à insérer dans le tambour
- Tambours font des navires mélange économiques
- OSHA exige enceinte
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- S’adapte au diamètre du tambour 6 à 26 pouces
- Longueur du tambour 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 1000 (Liquid), 400 (Dry) lbs
- Poids 622 lbs (282,73 kg)
Détails du produit
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type de moteur Moteur pneumatique
- Type Hydra-Lift rouleau
- Marque Morse
- Vitesse Variable 5 à 20 tr/min
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 456-A
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Universal Sorbent Socks, Poids lourd, 3 » Dia. x 48"L, Gris, 12/Paquet
Article nº : 670627
Pas encore évalué
87,95 $
Option de POLY-456 Morse® à rouler Drum Poly sur 456 série avec roues supplémentaires & butée
Article nº : B806608
Pas encore évalué
829,00 $
Rouleau Poly tambour Option POLY-456FI sur Morse® 456 - terrain installé avec roues supplémentaires & butée
Article nº : B806618
Pas encore évalué
849,00 $
Kit d’enceinte avec verrouillage de sécurité pour Morse® 456-A - champ installé
Article nº : B806620
Pas encore évalué
7 599,00 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
Morse® Hydra-Lift tambour à rouleaux modèle 456-A - Air moteur 5-20 tr/min
10735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires