Prix : 475,95 $
Les clients ont également été consultés
Alternatives de sacs de sable de Hydrabarrier devraient faire partie de toute trousse d’urgence en cas de catastrophe. Ces produits de diversion de l’eau peu coûteuses et réutilisables sont faciles à ranger et facile à déployer. Littéralement, déployer des centaines de pieds de barrière en quelques minutes, si simples, qu'un enfant peut le faire. Soyez prêt en cas de catastrophe, alternatives de sacs de sable de HydraBarrier peut être la différence entre la tranquillité d’esprit et des milliers de dollars de dégâts des eaux.
De HydraBarrier Supreme sont recommandés pour des applications nécessitant de détournement de flux de mouvement rapides de l’eau et protéger jusqu'à 12". Lorsqu’il est plein, le ft 24 suprême détient 180 gallons et pèse £ 1440.
24 pieds de long, 12 en haute HydraBarrier suprême est fait de vinyle de qualité industrielle 0,5mm bâche et pèse environ 18£ lorsqu’elle est vide. Ce plis unité jusqu'à une taille de 19 "x 16" x 3" pour le stockage facile et compact et peut être rempli avec un tuyau d’arrosage standard en 20 minutes environ. Lorsqu’il est plein ce tube détient 180 gallons d’eau et pèse environ 1450 lb.
Applications idéales comprennent, confinement des déversements, détournement de l’eau, barrière de l’incursion de l’eau, tests de charge, transport maritime et sandbag remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 pi (.3 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 24 pi (7,32 m)
- Épaisseur mil 20
- Taille 24 x 1 ft
Détails du produit
- Description Tube d’eau HydraBarrier suprême - 24' L x H 12"
- Application Au sol
- Capacité 180 gal (681,37 l)
- Type Barrières d’inondation
- Marque Innovation du bassin versant
- Matériau Vinyle
- Style Remplissage d’eau
- Numéro de référence du fabricant HBG-24
Merchandising
- Famille de produits Barrières de fuite inverseur
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Peuvent elles être empilés les uns sur les autres ? Essayant d’empêcher l’onde de tempête d’un ouragan ne s’introduise dans mes portes coulissantes en verre qui sont à peu près 35 pieds de longueur. Vous avez d’autres suggestions en dehors de ce produit ?
Question posée par : Bryan, 20, 2017 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Bryan, le seau de Grab & Go Dam Quick liasses le rapide Dam Sandless™ des sacs de sable peuvent être empilés. http://www.globalindustrial.com/g/JANITORIAL-maintenance/Leak-DIVERTER/Leak-DIVERTER-Barriers-sandbag/Quick-Dam-Water-Barriers-100920 nous vous remercions de votre intérêt pour notre produit.
-
HydraBarrier suprême Alternative de sacs de sable, 24' L x 12" H - HBG-24
475,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires