Prix : 3 389,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour tirer des roulements, des engrenages, des disques, etc. particulièrement serrés.
Facile et même à tirer pour les pièces particulièrement serrées. Un joint d’ajustement manuel permet un desserrage et un réglage rapides des mâchoires extractrices sur le faisceau croisé sans utiliser de clé. Conversion facultative en différents types de mâchoires pour une utilisation mécanique. Profondeur réglable grâce aux extensions de mâchoire, disponibles jusqu’à une taille de tireur de -30.
Tourner les crochets de traction permet de les utiliser à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Convient pour tirer des pièces asymétriques. La bande de tête de fuseau empêche la clé de glisser au loin. Presque tous les composants disponibles en tant que pièces de rechange, processus de commande gain de temps grâce au système de numérotation.
Remarque : Les coussinets de pression de la série 600-17 sont un bon ajout si l’arbre est creux et que le fuseau ne peut pas être pris en charge.
- Hydraulique de graisse.
- Crochet de traction standard avec capacité d’ajustement rapide ajustement rapide.
- Crochets de traction parallèles dans chaque position, même avec pleine charge.
- Tirer des crochets avec un réglage infiniment variable sur le faisceau croisé.
- Vis à pression hydraulique et mécanique.
- Fil moulu traité avec revêtement spécial.
- La conception à trois bras garantit que la charge est répartie uniformément et que la pièce à enlever est maintenue en toute sécurité.
Facile et même à tirer pour les pièces particulièrement serrées. Un joint d’ajustement manuel permet un desserrage et un réglage rapides des mâchoires extractrices sur le faisceau croisé sans utiliser de clé. Conversion facultative en différents types de mâchoires pour une utilisation mécanique. Profondeur réglable grâce aux extensions de mâchoire, disponibles jusqu’à une taille de tireur de -30.
Tourner les crochets de traction permet de les utiliser à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Convient pour tirer des pièces asymétriques. La bande de tête de fuseau empêche la clé de glisser au loin. Presque tous les composants disponibles en tant que pièces de rechange, processus de commande gain de temps grâce au système de numérotation.
Remarque : Les coussinets de pression de la série 600-17 sont un bon ajout si l’arbre est creux et que le fuseau ne peut pas être pris en charge.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-7/8 po (20 cm)
- Propagation 2 à 14-3/4 in
Détails du produit
- Type Puller universel à 3 mâchoires avec longue broche hydraulique
- Marque Kukko ( Kukko )
- Description Marche arrière hydraulique à réglage rapide à 3 bras
- Nombre de mâchoires 3
- Capacité 16
- Numéro de référence du fabricant 30-30+B
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kukko Hydraulique 3 bras Réglage rapide Revers, 11 tonnes, 13-3/4 « ouvert, 7-7/8 » Portée
3389,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit