Prix : 4 129,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqué en Allemagne, Puissance de la broche hydraulique à graisse, La conception parallèle aide à éviter les coups de pied / glissement, Mâchoires standard avec réglages variables sur la traverse Travers, L’inversion des mâchoires permet d’utiliser l’extracteur pour les extractions externes et internes.
L’extracteur universel extra robuste à 3 bras avec broche hydraulique à graisse est utilisé pour le démontage de roulements, d’engrenages et de disques lourds et particulièrement serrés dans toutes les tailles courantes pour l’artisanat, les ateliers et l’industrie. La broche hydraulique à graisse est utilisée pour les opérations d’extraction avec une force de traction supérieure à 10 t. La force de traction moyenne maximale pouvant être atteinte est de 20 t. Il peut être utilisé pour desserrer n’importe quel composant qui repose sur un arbre et qui est librement accessible de l’extérieur. Équipé de crochets standard robustes et réglables, la construction solide de l’extracteur assure un démontage puissant et non destructif pour la traction externe et la traction interne. La conception à 3 bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc un maintien particulièrement sûr sur la pièce à retirer.
Champ d’application : Pour l’arrachage de roulements, de roues dentées et de poulies lourds et particulièrement serrés
Caractéristiques :
L’extracteur universel extra robuste à 3 bras avec broche hydraulique à graisse est utilisé pour le démontage de roulements, d’engrenages et de disques lourds et particulièrement serrés dans toutes les tailles courantes pour l’artisanat, les ateliers et l’industrie. La broche hydraulique à graisse est utilisée pour les opérations d’extraction avec une force de traction supérieure à 10 t. La force de traction moyenne maximale pouvant être atteinte est de 20 t. Il peut être utilisé pour desserrer n’importe quel composant qui repose sur un arbre et qui est librement accessible de l’extérieur. Équipé de crochets standard robustes et réglables, la construction solide de l’extracteur assure un démontage puissant et non destructif pour la traction externe et la traction interne. La conception à 3 bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc un maintien particulièrement sûr sur la pièce à retirer.
Champ d’application : Pour l’arrachage de roulements, de roues dentées et de poulies lourds et particulièrement serrés
Caractéristiques :
- Le raccord vissé permet un desserrage facile et un serrage particulièrement serré des crochets de détente avec une clé hexagonale
- La broche hydraulique garantit un retrait facile et contrôlé des pièces particulièrement coincées avec peu d’effort
- La conception à 3 bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces de traction plus importantes
- Application également avec des composants excentriques grâce à des crochets de gâchette coulissants librement sur la traverse
- Réglage variable pour n’importe quelle portée entre xx et xxx mm
- Positionnement sûr de la broche grâce à la pointe de la broche rotative à la fois sur les surfaces lisses et pour le centrage (technologie de commutation)
- Possibilité de conversion d’un extracteur externe en extracteur interne en inversant les crochets de l’extracteur
- Dispositif antidérapant sur la tête de broche pour un travail sûr avec des clés
- Sortie de broche pour protéger le filetage
- Fixez le crochet d’extraction à la pièce à retirer de l’extérieur
- Glissez les griffes sous la pièce
- Se munir d’une clé à molette pour fixer les crochets
- Tirez la broche manuellement pour la fixer
- Déplacez l’hexagone sur la tête de broche à l’aide d’un cliquet ou d’une clé mixte jusqu’à ce que le composant soit libéré
- 11-650_3-Déplacement du bras
- 3-300-S_Standard Crochet de détente (ensemble)
- Broche hydraulique 8-2-K_Long
- Profondeur de serrage de l’extracteur externe [mm]: 300 mm
- Largeur à travers les appartements [mm]: 17 mm
- Portée extérieure (min.) [mm]: 155 mm
- Portée extérieure (max.) [mm]: 650 mm
- Épaisseur de la racine du crochet à la pointe (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
- Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 35 mm
- Profondeur de base du crochet utilisable (profondeur de griffe utile Ø) [mm] : 32-1/2 mm
- Profondeur totale de la racine du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 67 mm
- Épaisseur totale de la griffe (L+1mm) [mm]: (distance de la griffe à la surface de base): 20 mm
- Portée à l’intérieur du tiroir (min.) [mm] : 290 mm
- Portée à l’intérieur du tiroir (max.) [mm] : 740 mm
- Force de traction max. [t]: 30
- Force de traction maximale [kN]: 200 kN
Poids &Dimensions
- Profondeur 28-3/8
- Largeur 28-3/8
- Couple maximal 265,52 lb-po
- Propagation 25-5/8 po (65,09 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 71,74 lbs (32,61 kg)
Détails du produit
- Nombre de mâchoires 3
- Capacité 22
- Type Extracteur
- Marque Kukko ( Kukko )
- Quantité par paquet 1
- Série 11-B
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 11-3-B
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Extracteur hydraulique haute performance Kukko avec 3 mâchoires, capacité de 22 tonnes, ouverture 25-5/8 », portée 11-7/8 »
4129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit