Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs série™ HydraStar™ hydraulique moteurs HydraStar sont économique, efficace, petit, compact et puissant, conçu pour les applications de moyenne capacité. Ces moteurs ont l’industrie éprouvée de conception de valve de bobine combinée à l’état-of-the-art gerotors. En outre, une grande variété de plaques de montage avec une tige droite 1" diamètre, rainure de clavette woodruff et 1/2" TNP port offre une flexibilité de conception. Direction de la vitesse d’axe de rotation et l’arbre peut être contrôlée facilement et en douceur throughoutthe plage de vitesse du moteur et du matériel peut être branché en direct éliminant les composantes mécaniques coûteux. Il existe d’autres moteurs. Maximum pression intermittente à l’orifice d’entrée moteur de 172 Bar (PSI 2500) sans tenir compte d’un Bar (A lb/po2) et/ou cotes de contre-pression ou combinaison des deux. Un couple maximal simultané et vitesse maximale non recommandé.
Poids &Dimensions
- Couple de démarrage min (@ Pression intérieure) 408 (3610)
- Couple de démarrage min (@ pression de suite) 330 (2920)
- Displ. Cm3/R (In3/R) 370 (22,6)
- Poids 14,87 lbs (6,76 kg)
Détails du produit
- Displ. 22,6
- Vitesse maximale @ débit continu 152 tr/min
- ORBMARK® 1 SEU. 23,8
- Flux continu 57 (15) LPM
- TRW Ross1 MG-24-13-10
- Char-Lynn®1 Displ. 22,6
- Pression continue 86 (1250) psi
- Prince1 ADM4004RP
- Blanc®1 RS-24-0101
- Prince1 Displ. 24,4
- Pression intermittente 103 (1500) psi
- ORBMARK® 1 HD132W4FSWP
- Blanc®1 Displ. 24
- Description Boulon de 4, 23,6 CIPR
- Char-Lynn®1 101-1008
- TRW Ross1 Displ. 24
- Couple continu 407 (3604)
- Couple intermittent 484 (4283)
- Marque Hydrastar
- Flux intermittent 76 (20) LPM
- Numéro de référence du fabricant CM084P
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur hydraulique HydraStar™, CM084P, 4 boulons, 23,6 CIPR, 152 Max tr/min, déplacement 22,6
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit