Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
Valve hydraulique d'épandeuse, HV1030, valve seulement, 10/30 gal/min, 155 l/min, 2000 psi, 140 bar
Article nº : WBB922809
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Les acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV020, Valve seulement, 20 gal/min, 76 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR
Les acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV020, Valve seulement, 20 gal/min, 76 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR
Acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV715SAE, vanne seulement, 7/15 GPM, 83-1/4 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR
Acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV715SAE, vanne seulement, 7/15 GPM, 83-1/4 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR
Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort
Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort
◄
►
Simple ou double flux régulateur avec commande marche / arrêt intégré plus de secours de système et de pression compensée Soupape de sûreté intégrée style différentielle et robinet d’arrêt dans un seul boîtier compact Permet une installation facile avec min. plomberie Bouton de main de cran d’arrêt pour chaque contrôle de flux Facile à régler le débit, 11 postes positifs Corps en aluminium Tous les ports sont 3/4" TNP, sauf port de spinner TNP 1/2" Secours cartouche standard définissant PSI 1500 (105 bar)
Poids &Dimensions
Détails du produit
-
Gallons par minute
10/30 gal/min
-
Marque
Buyers Products
-
Description
Vanne uniquement
-
LB/PO2
2000 psi
-
L/Min
155
-
Bar
140
-
Numéro de référence du fabricant
HV1030
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
Valve hydraulique d'épandeuse, HV1030, valve seulement, 10/30 gal/min, 155 l/min, 2000 psi, 140 bar
Article nº : WBB922809
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début