Quantité minimale: 2
Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Utilisé pour sûr convoyeur au sol. Peut être utilisé avec les convoyeurs avec taille d’image de 3,5 "x 1,5".
Ce produit est non annulable et non retournable.
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur maximale des jambes 45-5/8 po (115,89 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur 3,5 "x 1,5" Hytrol convoyeurs
- Hauteur réglable 33-5/8 à 45-5/8 in
- Hauteur minimale des jambes 33-5/8 po (85,41 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Prise en charge de H-Brace
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Pour le transfert de balle Hytrol & convoyeurs à rouleaux
- Numéro de référence du fabricant MS-7-24
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hytrol® 5 Ft. - 24"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 21" Between Rails - 6" Roller Centers
Article nº : B589235
Pas encore évalué
419,95 $
Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-21-3 - 21" entre Frame - 3" boule de centre de Table
Article nº : B589088
Pas encore évalué
1 389,00 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-7-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 45-5/8 po de hauteur
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires