Quantité minimale: 2
Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur maximale des jambes 45-5/8 po (115,89 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur 3,5 "x 1,5" Hytrol convoyeurs
- Hauteur réglable 33-5/8 à 45-5/8 in
- Hauteur minimale des jambes 33-5/8 po (85,41 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Prise en charge de H-Brace
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Pour le transfert de balle Hytrol & convoyeurs à rouleaux
- Numéro de référence du fabricant MS-7-28
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hytrol® 5 Ft. - 28"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 25" Between Rails - 6" Roller Centers
Article nº : B589238
Pas encore évalué
439,95 $
Hytrol® 10 Ft. - 28"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 25" Between Rails - 3" Roller Centers
Article nº : B589206
Pas encore évalué
1 405,00 $
Hytrol® 2' Ball transfert 2 FT-BTT35-25-4 - 25" entre Frame - 4" boule de centre de Table
Article nº : B589260
Pas encore évalué
709,00 $
Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-25-3 - 25" entre Frame - 3" boule de centre de Table
Article nº : B589090
Pas encore évalué
1 779,00 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-7-28 - 28 po de largeur - Jambes max. 45-5/8 po de hauteur
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires