Quantité minimale: 2
Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur maximale des jambes 35-5/8 po (90,49 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur 3,5 "x 1,5" Hytrol convoyeurs
- Hauteur réglable 23-5/8 à 35-5/8 in
- Hauteur minimale des jambes 23-5/8 po (60,01 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Prise en charge de H-Brace
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Pour le transfert de balle Hytrol & convoyeurs à rouleaux
- Numéro de référence du fabricant MS-6-36
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Alexandre Ferran
Date de : Septembre 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hytrol® 10 Ft. - 36"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 33" Between Rails - 4,5" Roller Centers
Article nº : B589212
Pas encore évalué
1 315,00 $
Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-33-3 - 33" entre Frame - 3" boule de centre de Table
Article nº : B589095
Pas encore évalué
2 149,00 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-36 - 36 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires