Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le spray Air & Surface de Fresh Wave IAQ est idéal pour un contrôle rapide et ciblé des odeurs. Il lie instantanément et élimine les molécules d’odeur dans les odeurs de l’air qui ont pénétré profondément dans les tissus ou reposent sur les surfaces. Vaporisez dans les zones où l’odeur est la plus forte et où les odeurs sont instantanément éliminées.
Poids &Dimensions
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
- Largeur 3,438 po (8,73 cm)
- Hauteur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Taille 32 oz
- Longueur 3-7/16 po (8,73 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Marque QAI Fresh Wave
- Type de taille Oz
- Numéro de référence du fabricant 553-6
- Odeur Non parfumée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fresh Wave IAQ Smoke Away Spray 32oz 6 / Pack
Article nº : B3114195
Pas encore évalué
119,95 $
Freshwave IAQ Gel 8 oz - 12/paquet
Article nº : B3114193
Pas encore évalué
149,95 $
Freshwave IAQ Gel 24 oz - 12/paquet
Article nº : B3114197
Pas encore évalué
279,95 $
Freshwave IAQ Air & Surface Spray 32 oz - 6/paquet
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires