Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le gel Fresh Wave IAQ est une formulation à libération continue qui permet une élimination constante des odeurs. En s’évaporant, le gel libère des molécules qui éliminent les odeurs dans l’air. Idéal pour lutter contre les problèmes d’odeurs persistants, placez Fresh Wave IAQ sur une étagère, une casserole, un support mural et laissez le flux d’air naturel faire le reste.
Poids &Dimensions
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Zone de couverture 5000 ft²
- Largeur 4,875 po (12,38 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Taille 24 oz
- Longueur 4-7/8 po (12,38 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 12
- Marque QAI Fresh Wave
- Type de taille Oz
- Numéro de référence du fabricant 546-12
- Odeur Non parfumée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Freshwave IAQ Gel Unité de montage mural 4 » x 4"x 3 » - 6/Pack
Article nº : B3114194
Pas encore évalué
38,95 $
Fresh Wave IAQ Smoke Away Spray 32oz 6 / Pack
Article nº : B3114195
Pas encore évalué
119,95 $
Freshwave IAQ Air & Surface Spray 32 oz - 6/paquet
Article nº : B3114196
Pas encore évalué
109,95 $
Freshwave IAQ Gel 24 oz - 12/paquet
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires