Prix : 38,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le support mural en gel Fresh Wave IAQ est conçu pour contenir un 8 fl. oz. Gelforconstant, contrôle caché des odeurs. Fixation facile sur la plupart des surfaces à l’aide de ruban adhésif double face de résistance industrielle inclus avec chaque unité. Fabriqué en plastique blanc cassé, l’appareil est fonctionnel et subtil, et garde le gel hors de vue pendant l’utilisation. Il comporte une découpe dans le bas de l’appareil, ce qui facilite son retrait une fois qu’il est temps de remplacer le produit.
Poids &Dimensions
- Poids 0,25 lbs (.11 kg)
- Largeur 4,25 po (10,8 cm)
- Hauteur 2-3/16 po (5,56 cm)
- Taille 0,25 oz
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Marque QAI Fresh Wave
- Type de taille LBS
- Numéro de référence du fabricant 584-6
- Odeur Non parfumée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Freshwave IAQ Gel 8 oz - 12/paquet
Article nº : B3114193
Pas encore évalué
149,95 $
Freshwave IAQ Gel 24 oz - 12/paquet
Article nº : B3114197
Pas encore évalué
279,95 $
Fresh Wave IAQ Smoke Away Spray 32oz 6 / Pack
Article nº : B3114195
Pas encore évalué
119,95 $
Freshwave IAQ Air & Surface Spray 32 oz - 6/paquet
Article nº : B3114196
Pas encore évalué
109,95 $
Freshwave IAQ Gel Unité de montage mural 4 » x 4"x 3 » - 6/Pack
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires