Prix : 1 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce Beige SlidinglidTM glace Caddies a un corps de polyéthylène et d’isolation de mousse épaisse qui maintiennent la glace pour les jours. Ne se fissurera pas, dent, bulle, puce ou se rompre. Couvercle coulissant unique slides back et moins, réduire le risque de contamination croisée. Bien en retrait et plateau de drain garder glace hors de l’eau, prolongeant la durée de maintien. Poignée encastrée sur le Front. Pivotant 2, 2 roulettes bloquantes
Poids &Dimensions
- Profondeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 28-3/4 po (73,03 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments ICS100L157
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant ICS100L157
- Caster Type 5 pouces, 2 avant pivotantes, 2 avec frein, 2 arrière fixe
- Capacité 100lbs.
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cambro ICS100L157 - glace Caddies, Beige, Cap de 100 lb.
1305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit