Prix : 1 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette Caddies de glace de SlidinglidTM Black a un corps de polyéthylène et d’isolation de mousse épaisse qui maintiennent la glace pour les jours. Ne se fissurera pas, dent, bulle, puce ou se rompre. Couvercle coulissant unique slides back et moins, réduire le risque de contamination croisée. Bien en retrait et plateau de drain garder glace hors de l’eau, prolongeant la durée de maintien. Poignée encastrée sur le Front. Pivotant 2, 2 roulettes bloquantes
Poids &Dimensions
- Profondeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 28-3/4 po (73,03 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments ICS100L110
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant ICS100L110
- Caster Type 5 pouces, 2 avant pivotantes, 2 avec frein, 2 arrière fixe
- Capacité 100lbs.
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cambro ICS100L110 - glace Caddies, Black, 100 lbs Cap.
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit