Prix : 1 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette Caddies de glace de SlidinglidTM Black a un corps de polyéthylène maintenez isolation mousse épaisse glace pendant jours. Ne se fissurera pas, dent, bulle, puce ou se rompre. Couvercle coulissant unique slides back et moins, réduire le risque de contamination croisée. Bien en retrait et plateau de drain garder glace hors de l’eau, prolongeant la durée de maintien. Poignée encastrée sur le Front. Pivotant 2, 1 avec frein, roues facile 2 8"
Poids &Dimensions
- Profondeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 29-1/4 po (74,3 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments ICS125LB110
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant ICS125LB110
- Caster Type 5 pouce avant pivotantes, 1 avec frein, 2 pouces 8 arrière roues facile
- Capacité 125lbs.
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro ICS125LB110 - glace Caddy, Black, 125 lbs Cap., pivotant 4, 1 avec frein
1439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit