Prix : 1 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce Dark Brown SlidinglidTM glace Caddies a un corps de polyéthylène maintenez isolation mousse épaisse glace pendant jours. Ne se fissurera pas, dent, bulle, puce ou se rompre. Couvercle coulissant unique slides back et moins, réduire le risque de contamination croisée. Bien en retrait et plateau de drain garder glace hors de l’eau, prolongeant la durée de maintien. Poignée encastrée sur le Front. 4 roulettes pivotantes, 1 avec frein.
Poids &Dimensions
- Profondeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 28-3/4 po (73,03 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments ICS100L4S131
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant ICS100L4S131
- Caster Type 5 pouces, pivotant 4, 1 avec frein
- Capacité 100lbs.
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cambro ICS100L4S131 - glace Caddies, brun foncé, 100 lbs Cap.
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit