Prix : 1 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce Dark Brown SlidinglidTM glace Caddies a un corps de polyéthylène maintenez isolation mousse épaisse glace pendant jours. Ne se fissurera pas, dent, bulle, puce ou se rompre. Couvercle coulissant unique slides back et moins, réduire le risque de contamination croisée. Bien en retrait et plateau de drain garder glace hors de l’eau, prolongeant la durée de maintien. Poignée encastrée sur le Front. Pivotant 2, 1 avec frein, 2 roulettes fixes
Poids &Dimensions
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 29-3/16 po (74,14 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments ICS175L131
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant ICS175L131
- Caster Type 5 pouces, 2 avant pivotantes, 1 avec frein, 2 arrière fixe
- Capacité 175lbs.
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro ICS175L131 - glace Caddy, brun foncé, 175 lbs Cap., bref, 2 fixe, pivotant 2, 1 avec frein
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit