Prix initial : 1 439,00 $
Prix promotionnel: 1 286,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques distinctives:
✓ Conception incurvée plus grande pour que les clients puissent mieux voir le contenu intérieur.
✓ Les pare-chocs situés aux coins avant de l’unité protègent des éraflures ou des bosses.
✓ Poignée agrandie sur 2 couvercles pour une prise en main et un accès plus faciles.
Conservez facilement les produits de service mous congelés dans le congélateur à crème glacée Nexel®. Il s’agit d’un choix de stockage essentiel pour les salons de crème glacée, les magasins et les entreprises qui offrent de la crème glacée ou des desserts froids en service rapide. Le congélateur est conçu avec 2 portes en verre incurvées qui sont construites pour retenir l’air froid tout en maintenant une visibilité claire du contenu. L’éclairage intérieur LED fournit un éclairage puissant. L’intérieur en acier peint en blanc est élégant en apparence pour un nettoyage et un entretien simples. Fonctionne avec un fluide frigorigène R290 écologique très efficace. Transportable sur 4 roulettes où 2 sont verrouillables pour sécuriser le positionnement.
Capacité: 6,7 Cu. Ft.
3 paniers amovibles inclus.
Plage de température: -15 ° F à 10 ° F.
✓ Conception incurvée plus grande pour que les clients puissent mieux voir le contenu intérieur.
✓ Les pare-chocs situés aux coins avant de l’unité protègent des éraflures ou des bosses.
✓ Poignée agrandie sur 2 couvercles pour une prise en main et un accès plus faciles.
Conservez facilement les produits de service mous congelés dans le congélateur à crème glacée Nexel®. Il s’agit d’un choix de stockage essentiel pour les salons de crème glacée, les magasins et les entreprises qui offrent de la crème glacée ou des desserts froids en service rapide. Le congélateur est conçu avec 2 portes en verre incurvées qui sont construites pour retenir l’air froid tout en maintenant une visibilité claire du contenu. L’éclairage intérieur LED fournit un éclairage puissant. L’intérieur en acier peint en blanc est élégant en apparence pour un nettoyage et un entretien simples. Fonctionne avec un fluide frigorigène R290 écologique très efficace. Transportable sur 4 roulettes où 2 sont verrouillables pour sécuriser le positionnement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 28 in (71,12 cm)
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Hauteur 34-1/2 po (87,63 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de paniers 3
- Plage de température -15 à 10 °F
- Capacité 6,7 pi³ (0,19 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Ampérage 3,5 A
- Fluide frigorigène R290
- Nombre de roues 4
- Nombre de portes 2
- Type Congélateur de crème glacée
- Marque Nexel
- Type de porte Verre
- Matériau Acier
- Éclairage intérieur LED
- Numéro de référence du fabricant 243205
- Thermostat Type Cadran
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications ETL Sécurité, cETL, ETL Assainissement
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Congélateur de crème glacée, Couvercle en verre incurvé, 39 « W
1286,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit