Prix : 12 879,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Découvrez le summum de la commodité avec le distributeur d’eau et de glace de comptoir Accucold® approuvé commercialement.
L’AIWD450 est répertorié ETL-S selon les normes commerciales NSF-12. Mesurant seulement 20 pouces de la jambe avant à l’arrière de l’unité, cela en fait un ajustement parfait sur les comptoirs standard, avec une largeur mince de 16,5 pouces. Cette unité peut produire jusqu’à 378 livres de glace par jour. Trois fonctions de distributeur - glace, eau ou glace + eau - offrent des fonctionnalités étendues, tandis que l’écran lumineux assure un accès et un contrôle faciles de l’appareil.
Les pieds réglables offrent des options de hauteur flexibles, tandis que la finition en acier inoxydable offre un look élégant et professionnel. Le plateau amovible et le dos scellé facilitent le nettoyage. Cet appareil est équipé d’un éclairage UV dans le distributeur. L’AIWD450 doit être utilisé avec un drain et doit être placé dans un espace permettant un drainage sous l’appareil. Il est ventilé en haut.
Avec son empreinte de comptoir et sa grande production de production, l’AIWD450 est l’unité idéale pour les salles d’attente des hôpitaux, les salles de pause ou des environnements similaires à la recherche d’un distributeur d’eau et de glace attrayant et efficace. Des modèles de plus petite capacité sont également disponibles. Parcourez la ligne complète de glace et d’eau Accucold® pour plus d’options.
Approuvé commercialement
L’AIWD450 est répertorié ETL-S selon les normes commerciales NSF-12. Mesurant seulement 20 pouces de la jambe avant à l’arrière de l’unité, cela en fait un ajustement parfait sur les comptoirs standard, avec une largeur mince de 16,5 pouces. Cette unité peut produire jusqu’à 378 livres de glace par jour. Trois fonctions de distributeur - glace, eau ou glace + eau - offrent des fonctionnalités étendues, tandis que l’écran lumineux assure un accès et un contrôle faciles de l’appareil.
Les pieds réglables offrent des options de hauteur flexibles, tandis que la finition en acier inoxydable offre un look élégant et professionnel. Le plateau amovible et le dos scellé facilitent le nettoyage. Cet appareil est équipé d’un éclairage UV dans le distributeur. L’AIWD450 doit être utilisé avec un drain et doit être placé dans un espace permettant un drainage sous l’appareil. Il est ventilé en haut.
Avec son empreinte de comptoir et sa grande production de production, l’AIWD450 est l’unité idéale pour les salles d’attente des hôpitaux, les salles de pause ou des environnements similaires à la recherche d’un distributeur d’eau et de glace attrayant et efficace. Des modèles de plus petite capacité sont également disponibles. Parcourez la ligne complète de glace et d’eau Accucold® pour plus d’options.
Approuvé commercialement
- ETL-S répertorié selon les normes commerciales NSF-12
- En fait l’ajustement parfait pour les comptoirs et les surfaces similaires, avec une profondeur de 20 « de l’arrière aux jambes avant
- Pieds réglables pour plus de commodité
- Productivité de grande capacité capable de 378 lb de glace dans un cycle de jour
- Avant en acier inoxydable de grade 304, avec un aspect en acier inoxydable sur le reste de l’extérieur pour convenir à tous les paramètres
- Produit de la glace de pépite qui fond lentement et est facile à mâcher
- Le distributeur comprend un éclairage UV intégré, car des études ont montré qu’il s’agit d’un outil efficace pour éliminer la croissance des bactéries Dos scellé L’espacement des économies permet à l’unité d’affleurer le mur et rend le nettoyage de l’unité extérieure plus efficace
- Fournit une méthode écoénergétique et économe en eau pour garder l’appareil frais
- Fournit un accès facile et rapide à l’eau et à l’électricité
- Système de drainage rentable
- Panneau d’affichage lumineux pour une utilisation facile entre les fonctions du distributeur
- Peut être retiré pour un nettoyage rapide et efficace.
- Stocke jusqu’à 30 livres de glace de pépite par jour
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 43-1/2 po (110,49 cm)
- Poids 203 lbs (92,27 kg)
- Livres de glace par 24 heures 378 lbs (171,82 kg)
- Hauteur réglable Oui dans
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Pépite
- PSI côté bas lb/po2 193
- Ampérage 15 A
- Porte Acier inoxydable
- Type Glace & distributeur d’eau
- Capacité de stockage 30 lbs (13,64 kg)
- Type de réfrigérant R404a
- Marque Accucold
- De refroidissement Refroidi par air
- fréquence 60
- Matériau Acier inoxydable
- Style Plan de travail
- PSI haut de gamme lb/po2 375
- Numéro de référence du fabricant AIWD450
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Pièces limitées de 1 ans, 5 ans de main-d’œuvre
Conformité et certifications
- Certifications NSF-12, UL, ULC, ETL-S
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Distributeur de glace et d’eau Accucold®, capacité de production de glace de 378 lb
12879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit