Prix : 9 745,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Découvrez le summum de la commodité avec le distributeur d’eau et de glace de comptoir Accucold® approuvé commercialement.
Le AIWD282FLTR est répertorié ETL-S selon les normes commerciales NSF-12. Mesurant 18 3/4 pouces de la jambe avant à l’arrière de l’unité, il s’adapte parfaitement aux comptoirs standard. Cette unité peut produire jusqu’à 282 livres de glace par jour. Trois fonctions de distributeur - glace, eau ou glace + eau - offrent des fonctionnalités étendues, tandis que l’écran lumineux assure un accès et un contrôle faciles de l’appareil.
Les pieds réglables offrent des options de hauteur flexibles, tandis que l’avant en acier inoxydable offre un look professionnel. Le plateau amovible et le dos scellé facilitent le nettoyage. Cet appareil est équipé d’un éclairage UV dans le distributeur. Le AIWD282FLTR doit être utilisé avec un drain et doit être placé dans un espace qui permet de s’écouler sous l’appareil. Il est ventilé en haut.
Grâce à son encombrement sur le comptoir et à sa grande production, le AIWD282FLTR est l’unité parfaite pour les salles d’attente des hôpitaux, les salles de repos ou des environnements similaires à la recherche d’un distributeur d’eau et de glaçons attrayant et efficace. Cet appareil est livré avec un kit de filtre. Pour les remplacements, consultez le FILTER282REP.
Approuvé commercialement
Le AIWD282FLTR est répertorié ETL-S selon les normes commerciales NSF-12. Mesurant 18 3/4 pouces de la jambe avant à l’arrière de l’unité, il s’adapte parfaitement aux comptoirs standard. Cette unité peut produire jusqu’à 282 livres de glace par jour. Trois fonctions de distributeur - glace, eau ou glace + eau - offrent des fonctionnalités étendues, tandis que l’écran lumineux assure un accès et un contrôle faciles de l’appareil.
Les pieds réglables offrent des options de hauteur flexibles, tandis que l’avant en acier inoxydable offre un look professionnel. Le plateau amovible et le dos scellé facilitent le nettoyage. Cet appareil est équipé d’un éclairage UV dans le distributeur. Le AIWD282FLTR doit être utilisé avec un drain et doit être placé dans un espace qui permet de s’écouler sous l’appareil. Il est ventilé en haut.
Grâce à son encombrement sur le comptoir et à sa grande production, le AIWD282FLTR est l’unité parfaite pour les salles d’attente des hôpitaux, les salles de repos ou des environnements similaires à la recherche d’un distributeur d’eau et de glaçons attrayant et efficace. Cet appareil est livré avec un kit de filtre. Pour les remplacements, consultez le FILTER282REP.
Approuvé commercialement
- ETL-S répertorié selon les normes commerciales NSF-12
- Ce qui en fait l’ajustement parfait pour les comptoirs et les surfaces similaires
- Pieds réglables pour plus de commodité
- Productivité de grande capacité capable de 282 lb de glace dans un cycle de jour
- Kit de filtration en deux étapes de qualité commerciale inclus pour améliorer la qualité et le goût de la sortie de l’unité
- Façade durable en acier inoxydable véritable avec une armoire d’aspect acier inoxydable pour un look professionnel et élégant
- Produit de la glace de pépite qui fond lentement et est facile à mâcher
- L’espacement des économies permet à l’unité d’affleurer le mur et rend le nettoyage de l’unité extérieure plus efficace
- Fournit une méthode écoénergétique et économe en eau pour garder l’appareil frais
- Le distributeur comprend un éclairage UV intégré, car des études ont montré qu’il s’agit d’un outil efficace pour éliminer la croissance des bactéries
- Fournit un accès facile et rapide à l’eau et à l’électricité
- Système de drainage rentable
- Panneau d’affichage lumineux pour une utilisation facile entre les fonctions du distributeur
- Peut être retiré pour un nettoyage rapide et efficace.
- Stocke jusqu’à 11 livres de glace de pépite par jour
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 31-1/4 po (79,38 cm)
- Poids 146 lbs (66,36 kg)
- Livres de glace par 24 heures 282 lbs (128,18 kg)
- Hauteur réglable Oui dans
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Pépite
- PSI côté bas lb/po2 90
- Ampérage 20 A
- Porte Acier inoxydable
- Type Glace & distributeur d’eau
- Capacité de stockage 11 lbs (5 kg)
- Type de réfrigérant R404a
- Marque Accucold
- De refroidissement Refroidi par air
- fréquence 60
- Matériau Acier inoxydable
- Style Plan de travail
- PSI haut de gamme lb/po2 360
- Numéro de référence du fabricant AIWD282FLTR
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Pièces limitées de 1 ans, 5 ans de main-d’œuvre
Conformité et certifications
- Certifications NSF-12, UL, ULC, ETL-S
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Distributeur de glace et d’eau Accucold® avec kit de filtration, capacité de production de glace de 282 lb
9745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit