Prix : 16,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les DSI-EBA de Buhl Hamilton Ecouteurs avec Microphone en ligne et commande de Volume est le compagnon idéal à l’un de vos appareils Apple. Facile à porter et léger avec un pied 4 long cordon. Toutes ces caractéristiques contribuent à sans fatigue utiliser dans et hors de la salle de classe. Est disponible en simple à l’occasion de couleur blanche.
Spécifications du produit :
Casque d’écoute
Spécifications du produit :
Casque d’écoute
- Ecouteurs
- Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz
- Impédance : 32 Ohms
- Bouchons : 1/8" stéréo
- Cordon : 4 pieds
- Compatible Mac/PC
- Impédance : 2 200 Ohms
- Branchez Apple Compatible 1/8"
- Mono
- Garantie 90 diurne
Poids &Dimensions
- Connecteur Prise stéréo 3,5 mm (1/8")
Détails du produit
- Description iCompatible oreillettes, Mic en ligne et commande de Volume
- Micro Oui
- Limitation du son Non
- Contrôle du volume Oui
- Type Mini / /
- Marque HamiltonBuhl
- sensibilité 108±3Db SPL/3Mw / 5cm 1 kHz
- Noise Cancelling Non
- fréquence 20Hz-20kHz ±3dB Hz
- Bouton Répondre Non
- Numéro de référence du fabricant DSI-EBA
- Type de fiche 1/8" ou 3,5 mm
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
iCompatible oreillettes, Mic en ligne et commande de Volume
16,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit