Prix : 3 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Répond aux normes de rendement nord-américain et EPACT mandats de l’efficacité énergétique. Facteur de service de fonctionnalités 1,15 et B3 à pattes de montage. Généralement utilisé pour le remplacement sur machines-outils, machines textiles et autres équipements avec des dimensions métriques mais exigeant que le couple résistant et la performance des moteurs conçus pour une utilisation en Amérique du Nord.
Conçu pour la rencontre internationale des normes et des caractéristiques IP55 coffrets étanches, 60/50 Hz interchangeabilité (Hz 60 230/460 V & 50Hz 200/400 v), double estampillé plaques signalétiques, marquage et F3 conduit boîte emplacement.
Poids &Dimensions
- Poids 274
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- Rotation CCW/CW °
- Type d’efficacité Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1765 rpm
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Cadre 160M
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier IP
- Devoir Continue
- Conception Inducteur de régime asynchrone à cage d’écureuil
- Enceinte IP55
- Phase 3
- UPC 69172003751
- Efficacité à pleine charge 91
- Marque Leeson
- Ampères à pleine charge 36,6 / 18,3 & 41,6 / 20,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1765 rpm
- Moteur RPM 50 Hertz 1460 rpm
- Protection thermique Non
- hertz 60/50 Hz
- Numéro de référence du fabricant 193 316,6
- Matériau de cadre Fer de fonte
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson moteurs IEC moteur moteur métrique-15HP, 230/460V, 1765/1460 tr/min, IP55, B3, 1,15 SF, 91 eff.
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit