6,40 $ ch.
Prix: 230,40 $ / Pkg de 36
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 230,40 $ /pkg.
- Achetez 3-4 219,60 $ /pkg.
- Acheter 5+ 212,40 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bande imprimée "If Seal Is Broken Check Contents Before Accepting" 2"W x 110 Yds. 1,84 Mil Blanc/Rouge - 36 rouleaux/carton
Un film en polypropylène recouvert d’un système adhésif caoutchouc synthétique qui offre d’excellentes performances en résistance à la traction, à fixation rapide et déchirure de fibres, avec un dénouement serré. Cette bande est également très résistante à l’humidité, produits chimiques, froid, chaleur et aux intempéries. Cette bande est un produit idéal pour l’étanchéité de la boîte et le groupement léger.
Un film en polypropylène recouvert d’un système adhésif caoutchouc synthétique qui offre d’excellentes performances en résistance à la traction, à fixation rapide et déchirure de fibres, avec un dénouement serré. Cette bande est également très résistante à l’humidité, produits chimiques, froid, chaleur et aux intempéries. Cette bande est un produit idéal pour l’étanchéité de la boîte et le groupement léger.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Résistance à la traction lb/po2 26
- Longueur 110 yd (100,58 m)
- Épaisseur mil 1,84
Détails du produit
- SMS Si le sceau est brisé vérification contenu avant d’accepter
- Type Bande de sécurité imprimée
- Quantité par paquet 36
- Marque Bande de Decker
- Droit de bande Lumière
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 150SP-13-110
- Pourcentage d’allongement 165
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
531,00 $
™ Agrafeuse en carton manuelle industrielle mondiale pour agrafes 5/8 », capacité de 100 agrafes
Article nº : 244291
Pas encore évalué
265,95 $
Bande imprimée "If Seal Is Broken Check Contents Before Accepting" 2"W x 110 Yds. 1,84 Mil Blanc/Rouge, qté par paquet : 36
6,4 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires