Prix : 859,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 859,00 $ ch.
- Acheter 5+ 809,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Barrières de sécurité pliantes ECO™ à usage moyen
PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE BUDGET
Les portails pliants ECO sont conçus en utilisant 25 % d’acier en moins et 100 % de matériaux recyclés. À la fois économiques et écologiques, les portails ECO sécurisent n’importe quel espace avec un budget limité, sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air - une excellente alternative moyenne pour assurer la sécurité des espaces.
Pour des raisons de sécurité temporaires, utilisez les portails portables ECO.
CARACTÉRISTIQUES :
PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE BUDGET
Les portails pliants ECO sont conçus en utilisant 25 % d’acier en moins et 100 % de matériaux recyclés. À la fois économiques et écologiques, les portails ECO sécurisent n’importe quel espace avec un budget limité, sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air - une excellente alternative moyenne pour assurer la sécurité des espaces.
Pour des raisons de sécurité temporaires, utilisez les portails portables ECO.
CARACTÉRISTIQUES :
- Acier galvanisé de calibre 16 à usage moyen
- Construction en acier galvanisé sans entretien
- Montant de porte ou installation sur le visage
- Fabriqué aux États-Unis à partir d’acier recyclé
Poids &Dimensions
- Largeur 120
- Hauteur 6 pi (1,83 m)
- Poids 77 lbs (35 kg)
- Hauteur pliée 78 in (198,12 cm)
- Largeur pliée 11 in (27,94 cm)
- Largeur rétractée 11 in (27,94 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 375 po (.95 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Nombre de panneaux 2
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type de porte pliante Double porte
- Nombre de roulettes 2
- Marque Produit génétiquement modifié, Illinois
- Quantité par paquet 2
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant PECO1065
- Caster Type Pivotant
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Illinois machiné produits PECO1065 Double Eco Gate™ 8' W à 10' W & 6' H
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PECO1065 Double Eco Gate™ 8'W à 10'W & 6'H En cours d’utilisation 6'6 » Hauteur repliée
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires