Prix : 559,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 559,00 $ ch.
- Acheter 5+ 539,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Barrières de sécurité pliantes simples robustes
LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ LA PLUS SOLIDE DU MARCHÉ
Les portes pliantes simples sont conçues pour sécuriser des zones allant jusqu’à 12 pieds de large sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air. Les portails pivotent de 180 degrés, se déplaçant complètement hors de l’ouverture et peuvent être installés en moins de 30 minutes !
Pour les ouvertures plus grandes, utilisez des portes pliantes à paires robustes.
CARACTÉRISTIQUES :
LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ LA PLUS SOLIDE DU MARCHÉ
Les portes pliantes simples sont conçues pour sécuriser des zones allant jusqu’à 12 pieds de large sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air. Les portails pivotent de 180 degrés, se déplaçant complètement hors de l’ouverture et peuvent être installés en moins de 30 minutes !
Pour les ouvertures plus grandes, utilisez des portes pliantes à paires robustes.
CARACTÉRISTIQUES :
- Acier galvanisé robuste de calibre 14
- Construction en acier galvanisé sans entretien
- Montant de porte ou installation sur le visage
- Fabriqué aux États-Unis à partir d’acier recyclé
Poids &Dimensions
- Largeur 48
- Hauteur 6-1/2 pi (1,98 m)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Hauteur pliée 84 in (213,36 cm)
- Largeur pliée 11 in (27,94 cm)
- Largeur rétractée 11 in (27,94 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 375 po (.95 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type de porte pliante Portail unique
- Nombre de roulettes 1
- Marque Produit génétiquement modifié, Illinois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant SSG470
- Caster Type Pivotant
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
"Illinois Engineered Products SSG470 Single Folding Gate 3'W to 4'W and 6'6""H"
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Illinois Engineered Products SSG470 Porte pliante simple 3'W à 4'W et 6'6"H En cours d’utilisation 7'
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires