Prix : 1 355,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 355,00 .
- Acheter 5+ 1 289,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Barrières de sécurité ECO™ portables de poids moyen
SÉCURISATION DES ESPACES ET DES BUDGETS
Les portails portables ECO sont conçus en utilisant 25 % d’acier en moins et 100 % de matériaux recyclés. À la fois économiques et écologiques, les portails ECO sécurisent n’importe quel espace avec un budget limité - une excellente alternative à usage moyen pour garder les espaces sûrs jusqu’à 12 pieds de large. Utilisez des barrières supplémentaires pour chaque 6' supplémentaire nécessaire. Les portails ECO sont faciles à replier et à transporter.
Pour une sécurité permanente à faible coût, utilisez les portails pliants ECO.
CARACTÉRISTIQUES :
SÉCURISATION DES ESPACES ET DES BUDGETS
Les portails portables ECO sont conçus en utilisant 25 % d’acier en moins et 100 % de matériaux recyclés. À la fois économiques et écologiques, les portails ECO sécurisent n’importe quel espace avec un budget limité - une excellente alternative à usage moyen pour garder les espaces sûrs jusqu’à 12 pieds de large. Utilisez des barrières supplémentaires pour chaque 6' supplémentaire nécessaire. Les portails ECO sont faciles à replier et à transporter.
Pour une sécurité permanente à faible coût, utilisez les portails pliants ECO.
CARACTÉRISTIQUES :
- Acier galvanisé de calibre 16 à usage moyen
- Construction en acier galvanisé sans entretien
- Montant de porte ou installation sur le visage
- Fabriqué aux États-Unis à partir d’acier recyclé
- Les portes approvisionnées sont expédiées en 2 à 3 jours ouvrables
- Les portes personnalisées sont expédiées en 7 à 14 jours ouvrables
Poids &Dimensions
- Largeur 144
- Hauteur 6 pi (1,83 m)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Hauteur pliée 78 in (198,12 cm)
- Largeur rétractée 11 in (27,94 cm)
- Hauteur étendue 72 in (182,88 cm)
- Longueur étendue 27 in (68,58 cm)
- Largeur pliée 27 in (68,58 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 375 po (.95 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type Démarreur
- Quantité par paquet 2
- Matériau Acier
- Nombre de panneaux 2
- Type de porte pliante Portail portatif
- Nombre de roulettes 6
- Marque Produit génétiquement modifié, Illinois
- Finition Galvanisé
- Caster Type Pivotant
- Numéro de référence du fabricant XLECO1265
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
XLECO1265 Eco Gate™ Porte portative extensible, 12'W & 6'H En cours d’utilisation 6'6 » Hauteur repliée
1355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires