Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
34 résultats

Vue

Faire progresser les contrôles 128450, triphasé tambour interrupteur momentané

 

129,95 $

 

 

Springer contrôles/MERZ W451/3-I3-CA, 40 a, 3-POLE, P.j., inverseur, maintenu la poignée à levier

 

445,95 $

 

 

Advance Controls 128448, monophasé tambour interrupteur momentané
Advance Controls 128448, monophasé tambour interrupteur momentané

Article nº : WBB613371

Pas encore évalué

 

119,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ W105/7-AA, commutateur d’inversion, printemps retourné, pôles 3, 16 a, 4-trou de montage avant

 

74,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ Z105/3-AA, inverseur w/Zero pos., 3 pôle, 16 a, 4 trous à montage frontal

 

89,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ V105/18-AA, 3 étapes Switch w/Zero pos., 3 pôles, 16 a, 4 trous à montage frontal

 

99,95 $

 

 

Springer contrôles/MERZ W151/3-I2-DA, 20 a, 3-POLE, P.j., inverseur, maintenu une poignée verrouillable

 

339,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ W105/3-AA, entretenu, 3 pôles, 16 a, interrupteur inverseur, 4 trous à montage frontal

 

80,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ W656/7-AC, interrupteur inverseur, printemps retourné, pôles 3, 80 a, 4-trou de montage avant

 

359,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ V451/18-AB, 3 étapes Switch w/Zero pos., 3 pôles, 40 a, 4 trous à montage frontal

 

275,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ Z251/3-AB, inverseur w/Zero pos., 3 pôles, 25 a, 4 trous à montage frontal

 

179,95 $

 

 

Sélecteur ABB non éclairé, 22mm, Noir, Z CAM, P9M-SMZ0N
Sélecteur ABB non éclairé, 22mm, Noir, Z CAM, P9M-SMZ0N

Article nº : WBB3083431

Pas encore évalué

 

36,95 $

 

 

Contrôles de Springer / Z151/4-AA MERZ, inverseur commutateur No Zero pos., 1 pôles, 20 a, 4 trous à montage frontal

 

54,95 $

 

 

Springer contrôles/MERZ W151/3-I2-CA, 20 a, 3-POLE, P.j., inverseur, maintenu la poignée à levier

 

325,95 $

 

 

Sélecteur à clé ABB, 22mm, Métal, Code 1 Clés, I CAM, P9M-SCI0C01
Sélecteur à clé ABB, 22mm, Métal, Code 1 Clés, I CAM, P9M-SCI0C01

Article nº : WBB3083436

Pas encore évalué

 

145,95 $

 

 

Contrôles de Springer / Z756/6-AC MERZ, inverseur commutateur No Zero pos., 100 a 3 pôles, 4 trous à montage frontal

 

479,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ W151/3-AA, entretenu, 3 pôles, 20 a, interrupteur inverseur, 4 trous à montage frontal

 

125,95 $

 

 

Sélecteur ABB non éclairé, 22mm, Noir, D CAM, P9M-SMD0N
Sélecteur ABB non éclairé, 22mm, Noir, D CAM, P9M-SMD0N

Article nº : WBB3083524

Pas encore évalué

 

35,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ Z656/3-AC, inverseur w/Zero pos., 3 pôles, 80 a, 4 trous à montage frontal

 

375,95 $

 

 

Sélecteur ABB non éclairé, 22mm, Noir, Z CAM, P9M-SMZ3N
Sélecteur ABB non éclairé, 22mm, Noir, Z CAM, P9M-SMZ3N

Article nº : WBB3083539

Pas encore évalué

 

42,95 $

 

 

Sélecteur lumineux ABB, 22mm, Vert, Z CAM, P9M-SLZ0V
Sélecteur lumineux ABB, 22mm, Vert, Z CAM, P9M-SLZ0V

Article nº : WBB3083504

Pas encore évalué

 

66,95 $

 

 

Springer contrôles/MERZ W451/7-I3-DA, 40 a, 3-POLE, P.j., inverseur, ressort poignée verrouillable

 

445,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ Z451/6-AB, inverseur commutateur No Zero POS, 3 pôles, 40 a, 4 trous à montage frontal

 

215,95 $

 

 

Contrôles de Springer / MERZ W656/3-AC, interrupteur inverseur, 80 a entretenu, 3 pôles, 4 trous à montage frontal

 

359,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant