Prix : 969,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 969,00 $ ch.
- Achetez 6-10 919,00 $ ch.
- Acheter 11+ 885,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAYONNAGE IMPÉRIALE DE HAUTE DENSITÉ
Ouvertures d’étagères à sideet unique de l’unité 6
Rayonnage Imperial offre une solution de stockage polyvalent conçue pour n’importe quel environnement de bureau. De conception unique rayonnage permet d’économiser jusqu'à 60 espace % par rapport à l’équipement de production classiques. Parfait pour le dépôt de l’onglet, rendant les fichiers plus visible et accessible en les gardant debout et dans l’ordre. Rayonnage en acier est attrayant et fonctionnel pour le front office, ainsi que, robuste pour la salle de l’entrepôt. Double paroi T-post montants fonctionnalité soudés des panneaux en acier, acier épaule rivets et étagère peut supporter pour résister jusqu'à la capacité de plateau 400 lb. Étagères en acier sont hauteur réglable par incréments de 1-1/2" comprend cinq grandes 10-1/2" D x 7-1/2 « H réglables diviseurs par étagère qui s’ajustent le long de la butée à 2 » incréments pour garder des dossiers en position debout. Étagères incluent pare-balles pour conserver les fichiers. Comprend en polyéthylène moulé non-troubler capuchons pour protéger les planchers et tapis de sol. Le module, les unités sont facilement se connecte au démarreur ou d’autres unités de l’Add-on pour aider à créer des lignes ou des allées de rayonnages. Utilise une paire de montants et un panneau latéral pour l’installation et réduire les coûts. Fini en émail de sable. Facilité de montage.
Ouvertures d’étagères à sideet unique de l’unité 6
Rayonnage Imperial offre une solution de stockage polyvalent conçue pour n’importe quel environnement de bureau. De conception unique rayonnage permet d’économiser jusqu'à 60 espace % par rapport à l’équipement de production classiques. Parfait pour le dépôt de l’onglet, rendant les fichiers plus visible et accessible en les gardant debout et dans l’ordre. Rayonnage en acier est attrayant et fonctionnel pour le front office, ainsi que, robuste pour la salle de l’entrepôt. Double paroi T-post montants fonctionnalité soudés des panneaux en acier, acier épaule rivets et étagère peut supporter pour résister jusqu'à la capacité de plateau 400 lb. Étagères en acier sont hauteur réglable par incréments de 1-1/2" comprend cinq grandes 10-1/2" D x 7-1/2 « H réglables diviseurs par étagère qui s’ajustent le long de la butée à 2 » incréments pour garder des dossiers en position debout. Étagères incluent pare-balles pour conserver les fichiers. Comprend en polyéthylène moulé non-troubler capuchons pour protéger les planchers et tapis de sol. Le module, les unités sont facilement se connecte au démarreur ou d’autres unités de l’Add-on pour aider à créer des lignes ou des allées de rayonnages. Utilise une paire de montants et un panneau latéral pour l’installation et réduire les coûts. Fini en émail de sable. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 76 in (193,04 cm)
- Poids 114 lbs (51,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 6
- Marque Tennsco
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 7
- Matériau Acier
- Type de base Jambes
- Couleur Beige
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Référence plateau 30" Wx12" D étagère avec matériel
Article nº : 962632
Pas encore évalué
155,95 $
Référence plateau 30" Wx15" D étagère avec matériel
Article nº : 962633
Pas encore évalué
125,95 $
Tablette supplémentaire 36 "X 15 »
Article nº : 962636
Pas encore évalué
129,95 $
Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires