Prix : 219,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
matières comburantes classe 5,1 blanc UN; Fabriqué sur du plastique durable capable de résister à une utilisation répétée dans toutes les conditions météorologiques; Destiné à être utilisé avec des porte-plaques; Des plaques sont apposées sur les véhicules et les citernes pour indiquer le risque que présentent les produits transportés; Fabriqué conformément aux lignes directrices de Transports Canada; Vérifiez auprès des autorités locales de conformité pour déterminer le bon produit pour votre application; Destiné à être utilisé au Canada et à l’étranger. Toutes les plaques sont de 10-3/4 » x 10-3/4 » et sont vendues en paquets de 100.
SS - Plastique rigide: Fabriqué sur du plastique durable capable de résister à une utilisation répétée dans toutes les conditions météorologiques. L’encre est appliquée à l’aide d’un procédé de sérigraphie pour assurer la qualité d’impression et résister à la décoloration. Destiné à être utilisé avec des porte-plaques. Le symbole est une flamme au-dessus d’un cercle (Flaming « O »).
Caractéristiques :
SS - Plastique rigide: Fabriqué sur du plastique durable capable de résister à une utilisation répétée dans toutes les conditions météorologiques. L’encre est appliquée à l’aide d’un procédé de sérigraphie pour assurer la qualité d’impression et résister à la décoloration. Destiné à être utilisé avec des porte-plaques. Le symbole est une flamme au-dessus d’un cercle (Flaming « O »).
Caractéristiques :
- Noir : symbole, numéro et ligne 5 mm à l’intérieur du bord pour une étiquette et 12-1/2 mm à l’intérieur du bord pour une plaque-étiquette
- Jaune : Arrière-plan
- Blanc : Moitié supérieure
Poids &Dimensions
- Largeur 10-3/4 en
- Hauteur 10-3/4 en
Détails du produit
- Type Plaque TMD
- Quantité par paquet 100
- Marque Groupe manufacturier INCOM
- Description Plaque sur les matières comburantes TMD, blanc UN
- Matériau Plastique rigide
- Numéro de référence du fabricant TT510SSPIN
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plaque INCOM® TMD, matières comburantes, classe 5.1, vierge UN, plastique rigide, emballage de 100
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit