Prix : 6 839,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les machines à glace Manitowoc sont les machines à glace n ° 1 des ventes en Amérique qui obtiennent les prix « Best In Class » 18 années de suite. Les diagnostics préventifs de la machine à glace de la série Indigo®NXT se surveillent en permanence pour une production de glace fiable. Les innovations de l’équipe De glace de Manitowoc réduisent le coût de possession de l’utilisateur final et des options d’assainissement de pointe.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Produit jusqu’à 535 lb en 24 heures, 30 » de large et 21,5 » de haut
- Refroidi par eau
- EasyTouch® Display - Écran tactile basé sur des icônes avec des informations sur la machine, la maintenance et le service à portée de main.
- Production de glace programmable
- Facile à nettoyer Foodzone - Pièces amovibles sans outil pour un nettoyage rapide et efficace. Sélectionnez les composants fabriqués avec l® antimicrobien AlphaSan.
- Simplicité dans le nettoyage - Nettoyage en une touche pour garder votre machine à glaçons propre entre les nettoyages complets recommandés.
- Diagnostics intelligents - Affichez les commentaires pour un fonctionnement sans problème.
- DuraTech™ Extérieur - Résistance supérieure à la corrosion par rapport à l’acier inoxydable. La couche transparente innovante résiste aux empreintes digitales et à la saleté.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 21,5 po (54,61 cm)
- Livres de glace par 24 heures 535 lbs (243,18 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Demi-taille Cube
- Kilowatts par 100 lb 3,9 lbs (1,77 kg)
- Type de condensateur Refroidi par eau
- Ampérage 10,8 A
- Type Modular
- Quantité par paquet 1
- Marque Manitowoc
- De refroidissement Refroidi par eau
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant IYT0500W
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans sur les pièces et la main-d’œuvre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Manitowoc Indigo NXT Half Cube Ice Machine, 30 " de large, 550 lbs / 24 hrs prod, refroidi à l’eau
6839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit