Prix : 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Traditionnelle clos Changeable flanelle Letterboards de Gand avec cadre en aluminium sont conçus pour une utilisation intérieure. Le cadre est en aluminium anodisé en satin. Les panneaux rainurés de précision de 1/4 » sont disponibles en flanelle noire. Un ensemble de polices gothique blanc lettres de 3/4", les chiffres et les caractères (327 morceaux) est inclus. Les portes comportent des charnières pleine longueur et panneaux en acrylique incassable avec serrures de montage encastré et pour une sécurité accrue. Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Pour une utilisation intérieure. C’est TAA conforme et fabriqué aux États-Unis.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Flanelle lettre panneau comprend 1/4" rainures de précision pour l’insertion de la lettre simple.
- Comprend un ensemble de 3/4" lettres gothique polices blanc, chiffres et caractères (327 pièces).
- Les portes comportent des charnières standard, acryliques incassable, serrures et clés pour plus de sécurité.
- Supports de coin caché permet pour un montage facile et sûr.
- TAA conforme
- Fait aux États-Unis.
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 1-5/16 po (3,33 cm)
Détails du produit
- Description Lettre jointe intérieure Conseil
- pays Made in USA
- Nombre de portes 1
- Type Non éclairée sans en-tête
- Matériau de surface Feutre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant PA13624B-BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo d’information
-
Made in USA
-
Vidéo d’information
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
769,00 $
Gand Letter Board - Indoor - Flannel - Silver Frame - 24" W x 36" H - Noir
699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires