Prix : 875,00 $
✓ 4 supports de fat bike pour contenir jusqu’à 4 vélos lourds.
✓ Les mécanismes verrouillables fixent facilement les fat bikes aux supports.
Que faites-vous avec 4 vélos fatigués qui ont besoin de stockage? Vous utilisez le support à vélo vertical intérieur Global Industrial™ avec 4 supports de fat bike verrouillables pour les garder hors du sol et verrouillés dans une position sûre et verticale. Idéal pour les centres de loisirs ou un appartement résidentiel, ce porte-vélos peut être utilisé à la fois commercialement et dans des maisons privées. Le porte-vélos intérieur nécessite une hauteur sous plafond de 7 'et présente un design décalé qui minimise les interférences du guidon. Boulons d’ancrage non inclus. Garantie limitée de 1 ans. Les dimensions du rack sont les suivantes : 72"L x 45"P x 84"H. Les dimensions de montage individuelles sont les suivantes : 5-1/8 » L x 7-1/2 » P x 59-1/10 » H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 45 in (114,3 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur minimale 84 in (213,36 cm)
- Longueur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Espacement des vélos 13 po
- Poids 118 lbs (53,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bride
- Assemblage requis Oui
- Description Fat Tire Porte-vélos
- Fermant à clé Oui
- Capacité 4 vélo
- Type Porte-vélos simple face
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 670516
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 670516
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
407,40 $
Global Industrial™ Indoor Vertical Fat Tire Support de support de vélo, verrouillable, capacité de 1 vélos, noir
Article nº : 670512
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Support de support à vélo vertical intérieur, verrouillable, capacité de 1 vélos, noir
Article nº : 670509
Pas encore évalué
129,95 $
Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir
Article nº : 442804MBK
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ porte-vélos vertical intérieur, capacité de 4 vélos, noir
Article nº : 670514
Pas encore évalué
659,00 $
26,95 $
Global Industrial™ Porte-vélos vertical intérieur à pneus gras, verrouillable, capacité de 4 vélos, noir
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires