Prix : 23 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Table buffet d'induction, 7552383, chêne moyen, 76" X 30"
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction d'érable solide, 5 couleurs standard de tache :. Érable clair, noyer standard, cerise foncée, chêne moyen, acajou rouge foncé
- Disponible en 60" de longueuravec 3 stations de hob à induction, ou 76" avec 4 stations de hob à induction
- Disponible avec des dessus de surface en bois stratifiés ou solides qui offrent une présentation propre et élégante
- La largeur généreuse de table de 30" fournit l'abondance de l'espace pour les chafers d'induction de grande capacité aussi bien qu'une aire de repos d'assiette de dîner
- Caractéristiques de vollrath de pointe Mirage Commercial Drop-In Induction Warmers (article '5950145), monté sous comptoir pour un look sans couture, 5 - contrôles de niveau sur la face avant de la table
- Compteur imprimé en verre en céramique durable - granit noir élégant - avec garniture en bois assortie
- Hauteur globale : 34 ou 36 po avec ou sans roulettes
Poids &Dimensions
- Dimensions 76 x 30 po
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Table buffet d'induction
- Numéro de référence du fabricant 7552383
- Couleur Brun
- Roulettes Oui
- Symboles Made in USA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Table de buffet à induction, 7552383, Chêne moyen, 76 » X 30 »
23349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit