Prix : 2,82 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réalisés en acier S2. Bits de puissance de qualité industrielle URREA sont conçus pour fournir de grande autonomie et excellentes performances dans les applications industrielles exigeant la plus haute qualité. Conçu pour fonctionner avec puissance ou outils pneumatiques et outils à main soutenant les couples moyen. Traitement thermique de durcissement intermédiaire.
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 1/4 en
- Taille T15 dans
- Longueur 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Type Peu de puissance
- Marque Urrea
- Description Embout de fixation
- Type de pointe Torx®
- Numéro de référence du fabricant 16315
- Type de tige Hex
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
80,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
60,95 $
Urrea puissance Torx de qualité industrielle de type Bit, 16315, hexagone de 1/4, T15 Drive, 3-1/2" Long
2,82 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires