Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Qualité industrielle galvanisé acier plaque métallique robuste outil stockage destinés. Six conseils de l’outil industriel en acier se combinent pour 8 pieds de rangement fixé au mur. Ces commissions d’outil offrent classique 1/4" round peg board trous comme outil fendue Conseil trous d’accepter aussi bien classiques 1/4" pegboard accessoires ainsi que du mur contrôle solidement engageant l’outil industriel Conseil crochets, crochets, étagères et accessoires. Ces cartes de l’outil industriel offrent la polyvalence de stockage utilisateur maximale outil en accueillant plusieurs variations de qualité commerciale crochets, supports et étagères. les panneaux outil offrent une bride préformée à face panneau espace hors de la paroi, workbench, chariot d’outil ou toute autre surface plane verticale donc aucun espace supplémentaire n’est nécessaire et aucun trou de cheville ne doit être utilisé pour montage sur panneau. Chevilles et vis de montage sont inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
Détails du produit
- Marque Wall Control
- Description Assortiments de plaques métalliques industriels
- Matériau Constituées de métal
- Numéro de référence du fabricant 35-P-3296GV
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours garantie de remboursement - garantie à vie limitée sur les défauts de Mfg
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quels sont les véritables dimensions de chaque panneau séparément ?
Question posée par : Richard, 10 et 2018 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 10, 2018
Bonjour Richard, les dimensions des morceaux 6 sont 16 "x 32". Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Accessoires
Mur de contrôle industriel métal Pegboard, métal galvanisé, 96 "X 32" X 3/4"
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires