Prix : 169,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série Buses de NFC est idéale pour les applications de lutte contre les incendies et industrielles. Nos buses sont réglables du brouillard au courant droit. WDN150S Brass Series convient aux applications industrielles telles que les raffineries et les usines chimiques. Ce modèle a une pression de fonctionnement maximale de 175 PSI et pèse 1,6 lb NPSH - National Pipe Straight Hose. NPSH est parfois appelé « IPT » ou Fil de tuyau de fer. Les fils NPSH nécessitent un joint pour sceller entre les fils d’accouplement. Numéro de pièce du fabricant BNOZ-200S.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,5 po
- Taille de connexion 2 » dans
- Connexion Fil femelle ga
- Longueur 2,5 po
- Hauteur 2,5 po
- Poids 3 lbs
Détails du produit
- Description Buse industrielle
- Gallons par minute 0 gal/min
- Marque National Fittings Canada
- LB/PO2 lb/po2 100
- Thread Type NPSH
- Matériau En laiton
- Style Buse droite robuste
- Numéro de référence du fabricant BNOZ-200S
- Couleur En laiton
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sac à dos pompier, haute visibilité réfléchissante
Article nº : B0016088
Pas encore évalué
159,95 $
NPSH femelle de 2 » plaine de buse industrielle
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires