Souvent achetés ensemble
Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Faites votre déménagement avec ce stock en plastique puissance industrielle et de la desserte. Ce chariot de haute qualité est pratiquement sans entretien et idéal pour les applications industrielles, commercial, médical ou pour la restauration. Panier en plastique facile à nettoyer structurel ne rouille, bosseler, peler ou à puce. Cart features 2-5/8" deep, leak-proof shelf trays with 2 swivel and 2 rigid non-marking 8" pneumatic casters. Poignée de poussée de poignée de confort pour la direction sans effort. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques du panier :
Pieds de support offrent 4" espacées de fentes de chaque côté des jambes pour contenir les accessoires spécialisés pour augmenter votre productivité. Choisissez parmi des crochets, des supports de bobine ou des bacs utilitaires, des porte-échelles et des bandes de puissance tous conçus pour améliorer la fonctionnalité de ces chariots, vendus séparément. capacité de 500 lb; 250 lb par étagère répartie uniformément. Facilité de montage.
Caractéristiques du panier :
- Support moulé en comprimé
- Perceuse/gobelet
- Plateau de rangement
- Détenteurs de conducteur de vis (4)
- Crochets de sac à outils / (2) sur les extrémités gauche et droite de la poignée
Pieds de support offrent 4" espacées de fentes de chaque côté des jambes pour contenir les accessoires spécialisés pour augmenter votre productivité. Choisissez parmi des crochets, des supports de bobine ou des bacs utilitaires, des porte-échelles et des bandes de puissance tous conçus pour améliorer la fonctionnalité de ces chariots, vendus séparément. capacité de 500 lb; 250 lb par étagère répartie uniformément. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 32-1/2 po (82,55 cm)
- Poids 67 lbs (30,45 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de l’étagère 24 in (60,96 cm)
- Longueur 44 in (111,76 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur de l’étagère 36 in (91,44 cm)
- Dégagement de l’étagère 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot industriel
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Barre d’État
- Type Panier à usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 800344
- Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
- Fonctionnalités Non
- Couleur Noir
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAY
Date de : Octobre 26, 2020
-
Reviewer : JUSTIN
Date de : Septembre 24, 2020
Votre commentaire :
Grand chariot, seulement eu pendant une semaine, mais matériel robuste, Acheté 2, 1 roues ne serait pas gonfler, contacté CS et ils avaient une roue de remplacement pour moi en un rien de temps. Grande expérience et produit. -
Reviewer : CHARLES
Date de : Août 21, 2020
Votre commentaire :
Très bon produit -
Reviewer : DON
Date de : Mai 08, 2020
Votre commentaire :
Excellent produit et service à la clientèle exceptionnel. -
Reviewer : Jeremy
Date de : Août 27, 2019
Votre commentaire :
J'avais besoin d'un chariot robuste qui était facile à déplacer sur un sol rugueux et celui-ci était super dans tous les aspects. Très fort et vraiment facile à déplacer.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
44,95 $
Global Industrial™ Utility Cart w / 2 étagères et roulettes 8 « , 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H, Noir
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange