Prix : 325,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos tabourets Huron Clean Room de Blue Ridge Ergonomique™ sont conçus pour des applications où la concentration de particules d’origine atmosphérique doit être maintenue en dessous d’un niveau souhaité. Plus précisément, il s’agit de selles de classe 10 (ISO 4). Ils ont été testés par des laboratoires indépendants pour répondre à la Norme Fed 209E et ISO 14644-1, qui est aujourd’hui largement acceptée comme la norme de l’industrie pour les besoins en particules. Construits en polyuréthane facile à nettoyer qui est à la fois résistant aux produits chimiques et aux perforations, ils sont disponibles dans des couleurs noires ou bleues, et disposent de fentes de ventilation sur le siège pour plus de design et de confort. Cette solution de sièges robuste a été développée pour résister aux environnements les plus difficiles. Les utilisateurs adorent l’anneau d’ajustement tout autour de 360 degrés qui peut être actionné à partir de n’importe quelle position
Chaque tabouret dispose d’une base en aluminium coulé en aluminium poli de 26 po et d’un siège de 1 po d’épaisseur et de 13 po de large.
Disponible en plateau de bureau, moyen et élevé afin de mieux convenir à la hauteur de la surface de travail. Nous offrons également avec ou sans 18 " Chrome Diameter Foot Rings pour le soutien ergonomique des jambes de l’utilisateur. Ces tabourets sont disponibles avec des roulettes roulantes à capuchon chromé ou des glissades noires pour une utilisation stationnaire.
Dans des domaines tels que les produits pharmaceutiques, l’aérospatiale, le semi-conducteur, les dispositifs médicaux et la santé publique, il est essentiel de maintenir les émissions de particules au minimum absolu, de sorte que ces chaises sont un must.
Caractéristiques :
Options disponibles :
Chaque tabouret dispose d’une base en aluminium coulé en aluminium poli de 26 po et d’un siège de 1 po d’épaisseur et de 13 po de large.
Disponible en plateau de bureau, moyen et élevé afin de mieux convenir à la hauteur de la surface de travail. Nous offrons également avec ou sans 18 " Chrome Diameter Foot Rings pour le soutien ergonomique des jambes de l’utilisateur. Ces tabourets sont disponibles avec des roulettes roulantes à capuchon chromé ou des glissades noires pour une utilisation stationnaire.
Dans des domaines tels que les produits pharmaceutiques, l’aérospatiale, le semi-conducteur, les dispositifs médicaux et la santé publique, il est essentiel de maintenir les émissions de particules au minimum absolu, de sorte que ces chaises sont un must.
Caractéristiques :
- Gamme de hauteur des sièges: 23 - 33-1/4"
- Largeur d’assise : 13"
- Épaisseur du siège : 1"
- Base: 26" en aluminium coulé poli
- Capacité de poids : 300 lbs.
- Made in USA
Options disponibles :
- Anneau de pied de 18 po de diamètre de Chrome
- Glides (utilisation stationnaire) ou Casters (roulement)
- Gammes d’ajustement de hauteur des sièges :
- Bureau: 16-1/2 - 21-1/2"
- Banc moyen: 19 - 27"
- Banc élevé: 23 - 33-1/4"
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 23 - 33-1/4 in
- Hauteur maximale du siège 33-1/4 po (84,46 cm)
- Largeur du siège 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 33-1/4 po (84,46 cm)
- Hauteur du siège 23 - 33-1/4 in
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 13 in (33,02 cm)
- Hauteur minimale du siège 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Tabouret de salle blanche
- Roulettes incluses Non
- Roulette/Glisse/Roue Glisse
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Sièges Ecom
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant CLR-IPHBSO-CR-CF-RG-BLU
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 15 ans sur les pièces; Durée de vie sur le cylindre pneumatique
Conformité et certifications
- Certifications BIFMA, Classe 10 (ISO 4)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 039,00 $
Interion® 20"W Coat Rack avec 4 crochets Double Prong - Argent
Article nº : 695718
Pas encore évalué
59,95 $
Blue Ridge Ergonomics™ Cleanroom Stool avec Glides et Footring - High Bench Height - Bleu
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires