Souvent achetés ensemble
Prix : 4 346,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Fournit un refroidissement jusqu’à 355 pi2.
✓ Deux vitesses de ventilateur avec minuterie marche/arrêt.
Avec ce climatiseur portable industriel™ mondial de 13 200 BTU, vous pouvez fournir un refroidissement ponctuel entre 64 et 86 ° F et un refroidissement de pièce de 32 à 86 ° F jusqu’à 355 pi2 dans les installations industrielles, les salles de serveurs, les hôpitaux, les laboratoires et lorsque l’équipement électrique crée une chaleur supplémentaire dans la plage de température ambiante de 64 à 113 ° F. Le compresseur protégé par thermostat a deux vitesses de ventilateur pour vous donner le contrôle du refroidissement. Les filtres amovibles nettoient l’air lorsqu’il refroidit pour améliorer la qualité de l’air, et ils sont lavables pour un entretien facile. Deux buses d’air froid sont incluses et sont recommandées pour une utilisation avec le climatiseur avec des remplacements disponibles séparément. Le boîtier est en métal pour la durabilité et se déplace facilement sur quatre roulettes pivotantes, deux verrous, pour une portabilité optimale en fonction de l’évolution des besoins. Garantie limitée de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 200 lbs (90,91 kg)
- Zone de couverture 355 ft²
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- BTU refroidissement 13200
- Circuit d’ampli 15 A
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-410D
- Refroidissement des ampères 11,9 A
- Pour une utilisation avec De refroidissement
- Tonne 1,1
- Matériau Acier galvanisé
- CFM Faible 345 CFM
- Refroidissement de la plage de température 64 à 113 °F
- CFM 345/405 CFM
- Tension 115 V
- Gallons de réservoir de condensat 3,17 gal (12 l)
- Type de filtre Filet lavable
- Phase 1
- Comprend Goulottes d’alimentation Air froid
- circuit Air
- CFM haute 405 CFM
- Watts Refroidissement 1 200 W
- Type de cordon d’alimentation NEMA 5-15
- Marque Global Industrial
- Décibels 52
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292660
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 11
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DOUG
Date de : Août 14, 2020
-
Reviewer : DAWN
Date de : Avril 30, 2019
Votre commentaire :
Nous l’avons reçu rapidement et il a été installé le même jour. On a ramené la tempéra ture de la pièce immédiatement.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette unité fonctionnera-t-elle en mode ventilateur seulement si la température ambiante n'est que légèrement élevée ?
Question posée par : Charles Lilly, 23, 2019 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 27, 2019
Bonjour Charles, en mode chambre ou spot cool, si la température cible est atteinte, le compresseur s'éteint et s'allume pour réguler cette température. Je vous remercie pour votre question.
-
Carte de circuit imprimé industriel ™ mondial pour les climatiseurs commerciaux portables
Article nº : 292687
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Roulette frontale pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables
Article nº : 292682
Pas encore évalué
34,95 $
Global Industrial™ Roulette arrière pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables
Article nº : 292683
Pas encore évalué
32,95 $
Bride d’échappement industrielle ™ mondiale pour ac portable de 1,2 à 2 tonnes
Article nº : 292684
Pas encore évalué
165,95 $
Réservoir d’eau industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292685
Pas encore évalué
119,95 $
Affichage industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292686
Pas encore évalué
129,95 $
Global Industrial™ Réservoir d’eau plein Interrupteur marche / arrêt pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292688
Pas encore évalué
15,75 $
Global Industrial™ Capteur de température de remplacement de 16' pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292689
Pas encore évalué
49,95 $
Bride de connexion de conduit d’air frais industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables
Article nº : 292690
Pas encore évalué
47,95 $
Filtre d’évaporateur industriel mondial ™ pour ac portable de 1,2 à 2 tonnes
Article nº : 292693
Pas encore évalué
55,95 $
Filtre à condensateur industriel ™ mondial pour ac portable de 1,2 tonnes
Article nº : 292695
Pas encore évalué
179,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 713,00 $ plus
Global Industrial™ Climatiseur portable avec buses d’air froid, 1,5 tonnes, 115V, 16800 BTU
Article nº : 292661
Expédition en un jour ouvrable
5 059,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
4346,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange