Prix initial : 16 515,00 $
Prix promotionnel: 14 813,00 $
✓ Fournit un refroidissement jusqu’à 1600 pi2.
✓ Deux vitesses de ventilateur avec minuterie marche/arrêt.
Avec ce climatiseur portable industriel™ mondial de 60 000 BTU, vous pouvez fournir un refroidissement ponctuel entre 64 et 86 ° F et un refroidissement de pièce de 32 à 86 ° F jusqu’à 1600 pi2 dans les installations industrielles, les salles de serveurs, les hôpitaux, les laboratoires et lorsque l’équipement électrique crée une chaleur supplémentaire dans la plage de température ambiante de 64 à 113 ° F. Le compresseur protégé par thermostat a deux vitesses de ventilateur pour vous donner le contrôle du refroidissement. Les filtres amovibles nettoient l’air lorsqu’il refroidit pour améliorer la qualité de l’air, et ils sont lavables pour un entretien facile. Trois buses d’air froid sont incluses et sont recommandées pour une utilisation avec le climatiseur avec des remplacements disponibles séparément. Le boîtier est en acier galvanisé pour la durabilité et se déplace facilement sur quatre roulettes pivotantes, deux verrous, pour une portabilité optimale en fonction de l’évolution des besoins. Garantie limitée de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Profondeur 53-1/2 po (135,89 cm)
- Hauteur 70-7/8 po (180,02 cm)
- Poids 727 lbs (330,45 kg)
- Zone de couverture 1825 ft²
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- BTU refroidissement 60000
- Circuit d’ampli 50 A
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-410D
- Refroidissement des ampères 32 A
- Pour une utilisation avec De refroidissement
- Tonne 5
- Matériau Acier galvanisé
- CFM Faible 1 414 CFM
- Refroidissement de la plage de température 64 à 113 °F
- CFM 1414/1589 CFM
- Tension 208 / 230 V
- Type de filtre Filet lavable
- Phase 1
- Comprend Chutes d'approvisionnement en air froid, kit de pompe de vidange automatique
- circuit Air
- CFM haute 1589 CFM
- Watts Refroidissement 7 000 W
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque Global Industrial
- Décibels 75
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292846
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 18,6
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réservoir d’eau industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292685
Pas encore évalué
119,95 $
Affichage industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292686
Pas encore évalué
129,95 $
Carte de circuit imprimé industriel ™ mondial pour les climatiseurs commerciaux portables
Article nº : 292687
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Réservoir d’eau plein Interrupteur marche / arrêt pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292688
Pas encore évalué
16,25 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 36-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 36 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 5 Tonnes, 60 000 BTU, 230V
14813,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange
- Garantie